Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Porca sextavada com elemento de fixação (sem inserção metálica)
ISO 7040, aço 8, zinco níquel, prateado (ZNSHL)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Os elementos de fixação com um revestimento prateado zinco níquel sem crómio (VI) zincado (ZNSHL) são adequados para aplicações com um elevado risco de corrosão. O revestimento é composto por camada em liga zinco níquel e um revestimento de vedação (camada superior com partículas de lubrificação integradas).
Resistência à corrosão:
- Diâmetro ≥ M2 – 360 h*
- Diâmetro ≥ M4 – 600 h*
- Diâmetro ≥ M10 – 720 h*
- *Sem corrosão do metal base em pontos sem rosca no teste de névoa salina, de acordo com a norma DIN EN ISO 9227 NSS
Vista geral de vantagens:
- Resistência à corrosão de até 720 horas para a corrosão no metal da base, de acordo com DIN EN ISO 9227 NSS
- Sem crómio (VI)
- Gama do coeficiente de atrito ajustado de 0,09μ - 0,14μ devido a camada superior com partículas de lubrificação integradas
- Capacidade térmica até 120 °C
- Distribuição de camada uniforme
- Funcional e decorativo
A ISO 7040 substitui a DIN 982 | Existem ligeiras semelhanças | Rosca M7, M18, M22 removida | Porca M3, M4, M30 e M36 adicionada | Altura da porca alterada | Larguras em planos M10, M12 e M14 alteradas para 16, 18 e 21 mm | Rosca fina incluída em ISO 10512 | Classe de resistência 12 removida| ISO 7040 aplica-se às classes de resistência 5, 8, 10.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!