Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Anilha plana sem chanfro ISO 7089, aço, 200 HV, galvanizado, prateado (ZFSH)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Os revestimentos galvanizados são revestimentos de proteção anticorrosiva sem crómio (VI) para a montagem de veículos comerciais, máquinas de construção, equipamento e veículos agrícolas e todas as outras áreas que exigem requisitos de proteção anticorrosiva ao nível da construção de veículos.
A resistência à corrosão do ZFSH é a seguinte:
- Diâmetro ≥ M6 – 480 h*
- Diâmetro ≥ M10 – 720 h*
*Valores de referência: Sem corrosão do metal base em pontos sem rosca no ensaio de névoa salina, de acordo com a norma ISO9227 NSS
O nome ZFSH tem o seguinte significado:
Revestimento galvanizado, com camada superior, cor prateada, sem lubrificação que altera o coeficiente de atrito.
As anilhas com uma dureza de 300 HV podem ser utilizadas em ligações roscadas com classes de resistência <= 10.9/10.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!