Anilhas planas com grande diâmetro exterior
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Anilhas planas com grande diâmetro exterior
ISO 7093-1, aço galvanizado a quente, 200 HV
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
- Produto classe A
- Classe de dureza 200 HV
- Substitui a norma DIN 9021
AvisoA norma DIN 9021 foi substituída pela norma internacional DIN EN ISO 7093-1. Os tamanhos nominais 2.5 e 7 não estão incluídos na norma DIN EN ISO 7093-1 e, por isso, permanecem válidos para a norma DIN 9021. Os tamanhos das chaves com diâmetros M10, M12, M14 e M22 da norma DIN EN ISO 4014 mudaram em relação à norma DIN 931. Os produtos com estes diâmetros estão, portanto, em conformidade com as normas DIN 931 e DIN EN ISO.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!