Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso com cabeça semicircular achatada e sextavado interior
ISO 7380-1, aço, classe de resistência 10.9, revestimento galvanizado, prateado (ZFSHL)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Os revestimentos galvanizados são revestimentos de proteção anticorrosiva sem crómio (VI) para a montagem de veículos comerciais, máquinas de construção, equipamento e veículos agrícolas e todas as outras áreas que exigem requisitos de proteção anticorrosiva ao nível da construção de veículos.
A resistência à corrosão para ZFSHL é de:
- Diâmetro ≥ M6 – 480 h*
- Diâmetro ≥ M10 – 720 h*
A designação ZFSHL refere-se ao seguinte revestimento anticorrosão:
- Revestimento galvanizado, com camada superior, cor prateada, com lubrificação ajustada pelo valor de fricção.
- Coeficiente de atrito ajustado de 0,09 μ-0,14 μ devido a camada superior com partículas de lubrificação integradas
Estes parafusos só podem ser sujeitos a cargas limitadas devido à geometria da respetiva cabeça; consulte a norma DIN EN ISO 898-1
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!