Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso cabeça oval achatada e sextavado interior
ISO 7380-1, aço 010.9, zinco níquel, preto (ZNBHL)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Os elementos de fixação com um revestimento preto em zinco níquel sem crómio (VI) galvanizado (ZNBHL) são adequados para aplicações com um elevado risco de corrosão. O revestimento é composto por camada em liga zinco níquel e um revestimento de vedação (camada superior com partículas de lubrificação integradas).
Resistência à corrosão:
- Diâmetro ≥ M2 – 360h*
- Diâmetro ≥ M4 – 480h*
- Diâmetro ≥ M10 – 720h*
- *Sem corrosão do metal base em pontos sem rosca no teste de névoa salina, de acordo com a norma DIN EN ISO 9227 NSS
Vista geral de vantagens:
- Resistência à corrosão até 720 horas para a corrosão do metal base em conformidade com a norma DIN EN ISO 9227 NSS
- Sem crómio (VI)
- Gama do coeficiente de atrito ajustado de 0,09 μ–0,14 μ devido a camada superior com partículas de lubrificação integradas
- Capacidade térmica até 120 °C
- Distribuição de camada uniforme
- Funcional e decorativo
Estes parafusos só podem ser sujeitos a cargas limitadas devido à geometria da respetiva cabeça; consulte a norma DIN EN ISO 898-1
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!