Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Parafuso cabeça oval achatada com rebordo e sextavado interior ISO 7380-2, aço, classe de resistência 10.9, zinco galvanizado, preto (ZNBHL)
Parafuso cabeça oval achatada com rebordo e sextavado interior ISO 7380-2, aço, classe de resistência 10.9, zinco galvanizado, preto (ZNBHL) - 1
Parafuso cabeça oval achatada com rebordo e sextavado interior ISO 7380-2, aço, classe de resistência 10.9, zinco galvanizado, preto (ZNBHL) - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Parafuso cabeça oval achatada com rebordo e sextavado interior ISO 7380-2, aço, classe de resistência 10.9, zinco galvanizado, preto (ZNBHL)

Taxa de desconto
PU
Preço mediante pedido
Escolher variante

Ler descrição do artigo

Disponível em 8 versões diferentes

Entre na sua conta para ver preços
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
Os elementos de fixação com um revestimento preto em zinco níquel sem crómio (VI) galvanizado (ZNBHL) são adequados para aplicações com um elevado risco de corrosão. O revestimento é composto por camada em liga zinco níquel e um revestimento de vedação (camada superior com partículas de lubrificação integradas).



Resistência à corrosão:



  • Diâmetro ≥ M2 – 360h*

  • Diâmetro ≥ M4 – 480h*

  • Diâmetro ≥ M10 – 720h*


  • *Sem corrosão do metal base em pontos sem rosca no teste de névoa salina, de acordo com a norma DIN EN ISO 9227 NSS


Vista geral de vantagens:



  • Resistência à corrosão até 720 horas para a corrosão do metal base em conformidade com a norma DIN EN ISO 9227 NSS

  • Sem crómio (VI)

  • Gama do coeficiente de atrito ajustado de 0,09 μ–0,14 μ devido a camada superior com partículas de lubrificação integradas

  • Capacidade térmica até 120 °C

  • Distribuição de camada uniforme

  • Funcional e decorativo
Aviso

Estes parafusos só podem ser sujeitos a cargas limitadas devido à geometria da respetiva cabeça; consulte a norma DIN EN ISO 898-1