Ilharga Vionaro H89
As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Ilharga Vionaro H89
Design direito e estreito de 13 mm
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
- Gaveta padrão prática para todas as aplicações
- Parte interior e exterior reta de 90°
- Ajuste tridimensional na seleção mais e menos
- Ajuste integrado da lateral, da altura e do ângulo de inclinação
- Ajuste opcional da profundidade
- Não é necessário alterar o fundo
- Montagem do painel dianteiro sem ferramentas
- A corrediça Dynapro pode ser usada em gavetas de madeira e Vionaro
Área de aplicação
Dimensões sujeitas a alterações. Sujeito a alterações técnicas.
Instruções
Montagem da calha do armário com parafuso Euro com Ø 6,3x14 mm ou parafuso para aglomerado com Ø 4x16 mm.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!