Esquadro magnético
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Esquadro magnético
Esquadro magnético para uma fixação rápida durante os trabalhos de soldadura, funciona como auxiliar
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
- Ligação precisa de componentes metálicos planos, curvos ou redondos
- Substitui o "segundo operador" durante a montagem, poupando tempo e custos de trabalho
- Remoção simples através da inclinação para o lado.
- O esquadro magnético permite os seguintes ângulos: 30°, 45°, 75° e 90° (ver a imagem). Outras opções: 105°, 120° e 180°
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!