Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
INVERSOR DE SOLDADURA MIG 180-S
INVERSOR DE SOLDADURA  MIG 180-S - 1
INVERSOR DE SOLDADURA  MIG 180-S - 2
INVERSOR DE SOLDADURA  MIG 180-S - 3
INVERSOR DE SOLDADURA  MIG 180-S - 4
INVERSOR DE SOLDADURA  MIG 180-S - 5
INVERSOR DE SOLDADURA  MIG 180-S - 6

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

INVERSOR DE SOLDADURA MIG 180-S

Inversor com nova tecnologia IGBT de controlo digital para soldadura MIG de chapas de aço fino ou aço inox até 1,5 mm. Bobine pequena de fio MIG/MAG com 5 kg.

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design
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
Comutável em 3 modos


Três modos diferentes de soldadura - MIG, STICK e LIFT/TIG



Função SEM GÁS


A função SEM GÁS permite trabalho no exterior com fio de soldadura sem gás



Ficha Euro


Ficha Euro com tocha Abicor Binzel MB 15AK como acessório standard



Tecnologia IGBT


A tecnologia IGBT proporciona uma soldadura sem fluxo com corrente instável (a trabalhar com geradores)



Soldadura prática


Pode ser alternado entre 2/4 ciclos de soldadura por pontos



Função de ponto de solda


Para ligação de chapas finas



Sistema de alimentação FLEXIBLE WIRE


Disponível para bobinas de fio de 1 kg ou 5 kg