Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
INVERSOR DE SOLDADURA MIG 180-S
Inversor com nova tecnologia IGBT de controlo digital para soldadura MIG de chapas de aço fino ou aço inox até 1,5 mm. Bobine pequena de fio MIG/MAG com 5 kg.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Comutável em 3 modos
Três modos diferentes de soldadura - MIG, STICK e LIFT/TIG
Função SEM GÁS
A função SEM GÁS permite trabalho no exterior com fio de soldadura sem gás
Ficha Euro
Ficha Euro com tocha Abicor Binzel MB 15AK como acessório standard
Tecnologia IGBT
A tecnologia IGBT proporciona uma soldadura sem fluxo com corrente instável (a trabalhar com geradores)
Soldadura prática
Pode ser alternado entre 2/4 ciclos de soldadura por pontos
Função de ponto de solda
Para ligação de chapas finas
Sistema de alimentação FLEXIBLE WIRE
Disponível para bobinas de fio de 1 kg ou 5 kg
- O aparelho é fornecido com rolete para fio de 0,8/1,0 mm
- O aparelho é fornecido sem uma ficha de alimentação, que deve ser instalada de acordo com o esquema fornecido com a máquina.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!