Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
INVERSOR DE SOLDADURA TIG TIG 200S PULSE
Inversor TIG DC de controlo digital com a mais recente tecnologia IGBT e modo pulse de alta frequência.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Ignição por contacto e de alta frequência
Ignição de alta frequência possível através do botão de pressão, comutável para ignição convencional por contacto
3 em 1: Modos de soldadura pulse TIG 200
- TIG DC
- TIG DC pulse de alta frequência
- MMA Stick
Isolamento térmico
Isolamento térmico de classe "H" – os componentes elétricos podem funcionar a temperaturas até 180 °C
Tecnologia IGBT
A tecnologia IGBT proporciona uma soldadura infalível com corrente instável (a trabalhar com geradores)
Ajuste para uma soldadura precisa de chapa de metal fina:
O modo pulse de alta frequência proporciona um cordão de soldadura preciso numa chapa metálica fina ou num tubo
Ajustes disponíveis: fluxo pré/pós-gás, corrente de arranque/final, corrente pulse superior/inferior , frequência pulse, largura pulse
O aparelho é fornecido sem uma ficha de alimentação, que deve ser instalada de acordo com o esquema fornecido com o aparelho.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!