Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Inversor de soldadura de elétrodo manual ESI 160
Inversor de soldadura de elétrodo controlado digitalmente. O seu dispositivo de nível de entrada para todas as aplicações eletrónicas
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Possibilidade de soldadura com todos os elétrodos
A tecnologia MicorBoost facilita a soldadura com todos os elétrodos, incluindo celulose. Comutação simples para tipos de elétrodo.
Robusto
Segurança contra quedas de 80 cm (mín. 25 cm em conformidade com a norma)
Comutável
Pode ser mudado para a soldadura TIG com a ignição ContacTIG
Arco suave e uniforme
Regulação da força do arco
Sem aderência dos elétrodos
Sistema antiaderência
Excelente ignição
Arranque a quente
Flexível
Fonte de alimentação (230 V) ou gerador - propriedades de soldadura ideais, incluindo com fios compridos ou no caso de flutuações da alimentação da rede elétrica.
Leve e compacta
5,1 kg a 150 A (30% de tempo de ativação)
Ideal para aplicações de montagem
Sinal IP23 e S
- Força do arco: Aumenta a tensão do arco em situações críticas. Evita que as escórias escorram para o banho de metal fundido e extingam o arco. Desta forma, até mesmo os elétrodos difíceis de soldar podem ser processados.
- Arranque a quente: Assegura uma ignição fiável do elétrodo. A energia do arranque a quente é ajustada automaticamente à corrente de soldadura selecionada.
- Antiaderência: Evita que o elétrodo adira à peça de trabalho ao reduzir automaticamente a corrente. Desta forma, o elétrodo não se extingue e a evaporação dos elementos da liga é evitada.
Documentação de peças de substituição de acordo com o regulamento (UE) 2019/1784 – Requisitos para a conceção ecológica de sistemas de soldadura. A documentação relevante está armazenada no Würth Parts Manager (https://pm.wuerth.com/index.php). Para mais questões, contacte o vendedor ou a equipa de produtos e aplicação adequados.
Marcação: CE, S
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Soldadura TIG
Gás adequado: 100% árgon
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!