Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Inversor de soldadura de elétrodo manual ESI 200

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Inversor de soldadura de elétrodo manual ESI 200

Inversor de soldadura de elétrodo pequeno e potente para todos os trabalhos de energia

Taxa de desconto
PU
Preço mediante pedido
Escolher variante

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços
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
Possibilidade de soldadura com todos os elétrodos


A tecnologia MicorBoost facilita a soldadura com todos os elétrodos, incluindo celulose. Comutação simples para tipos de elétrodo.



Robusto


Segurança contra quedas de 80 cm (mín. 25 cm em conformidade com a norma)



Comutável


Pode ser mudado para a soldadura TIG com a ignição ContacTIG



Arco suave e uniforme


Regulação da força do arco



Sem aderência dos elétrodos


Sistema antiaderência



Excelente ignição


Arranque a quente



Flexível


Fonte de alimentação (400 V) ou gerador - propriedades de soldadura ideais, incluindo com fios compridos ou no caso de flutuações da alimentação da rede elétrica.



Leve e compacta


5,5 kg a 200 A (30% de tempo de ativação)



Ideal para aplicações de montagem


Sinal IP23 e S

Aviso
  • Força do arco: Aumenta a tensão do arco em situações críticas. Evita que as escórias escorram para o banho de metal fundido e extingam o arco. Desta forma, até mesmo os elétrodos difíceis de soldar podem ser processados.

  • Arranque a quente: Assegura uma ignição fiável do elétrodo. A energia do arranque a quente é ajustada automaticamente à corrente de soldadura selecionada.

  • Antiaderência: Evita que o elétrodo adira à peça de trabalho ao reduzir automaticamente a corrente. Desta forma, o elétrodo não se extingue e a evaporação dos elementos da liga é evitada.


Documentação de peças de substituição de acordo com o regulamento (UE) 2019/1784 – Requisitos para a conceção ecológica de sistemas de soldadura. A documentação relevante está armazenada no Würth Parts Manager (https://pm.wuerth.com/index.php). Para mais questões, contacte o vendedor ou a equipa de produtos e aplicação adequados.

Marcação: CE, S

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.