Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Tela de isolamento TERMOFLOOR
Sistema de isolamento acústico para pavimentos com proteção à humidade em pisos flutuantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Características
- Membrana flexível de polietileno quimicamente reticulado que proporciona ao produto uma estrutura interna elástica
- Acabamento na face superior com um filme de polietileno aluminizado
- Isolamento térmico e acústico em pisos de habitação
- Devido à sua capacidade de isolamento térmico, é utilizável como base em pavimentos radiantes
- Grande capacidade anti estática, melhorada com a utilização da fita de alumínio nos pontos de união
- Instalação económica, rápida, fácil e eficaz
- Ótima resistência química e térmica
- A sua alta resistência à humidade e à difusão do vapor evita que se deteriore precocemente
- Excelente flexibilidade
- Mantém as suas propriedades no tempo mesmo submetido a cargas e fadiga, preservando assim as suas características acústicas e térmicas
- É inerte ao ataque de microrganismos, assegurando a sua durabilidade
Os desníveis superiores a 3 mm/m devem ser nivelados com material adequado. As réguas devem permanecer no local um mínimo de 48 horas antes da aplicação, de modo a que se possam adaptar ao ambiente em que vão ser instaladas, a uma temperatura mínima de 17ºC e humidade relativa não superior a 70%. Os rodapés devem ter um mínimo de 15 mm de espessura para cobrir a junta de dilatação devidamente.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!