Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Isolamento acústico para paredes ARTEC PM 28
Isolamento acústico multicamada ao ruído aéreo para aplicação em paredes e tetos.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Composto multi-camada formado uma lâmina de base betuminosa de alta densidade, forrada por uma manta composta por fibras de algodão e outros têxteis reciclados, ligados com resina fenólica
Em termos acústicos comporta-se como uma membrana ressoadora (isolante de baixa frequência) revestida em ambos os lados com material poroso (isolante de medias e altas frequências)
- Produz eficazmente o isolamento acústico, totalmente de acordo com as normas e leis vigentes aplicáveis a edifícios residenciais e comerciais, promovendo um isolamento DnTA>50, preservando-se a intimidade entre vizinhos
- Produz o isolamento de baixas frequências (membrana ressoadora), o que não acontece com o isolamento tradicional, em edifícios comerciais
- Com uma espessura reduzida consegue altos rendimentos acústicos, deixando mais área útil nos edifícios
- Devido ao seu alto rendimento permite a utilização de acabamentos mais finos, economizando-se em materiais e em execução
- A lâmina isolante, ao criar uma barreira contínua, compensa perdas com recortes e juntas, evitando-se fugas de ruído e obtendo o rendimento acústico desejado
- Devido à sua elevada resistência à tração e à rutura pode instalar-se mecanicamente, permitindo assim ressoar, e evitando-se assim os inconvenientes da colagem, obtendo-se um maior rendimento na sua colocação (m²/hora x homem)
- A flexibilidade do material permite continuar o isolamento em locais difíceis como esquinas e pilares, obtendo sempre o rendimento acústico desejado
Não deve ser sujeito a temperaturas superiores a 80º, que poderão alterar as suas propriedades, degradando-se. Não é classificado como perigoso nem é perigoso para o meio ambiente. Pode apresentar variações de cor devido à mistura de tecidos, assim como pode escurecer com o tempo, nunca afectando as condições acústicas do material.
Isolamento acústico de paredes interiores e de paredes entre edifícios, em edifícios particulares ou públicos (hotéis, hospitais, etc).
Isolamento interior das paredes exteriores e tetos falsos às baixas e altas frequências, em locais comerciais com ou sem equipamentos de reprodução sonora (bares, restaurantes,
supermercados, etc.).
Reabilitação das paredes entre diferentes frações de um edifício (entre casas).
Separação entre zona produtiva e escritórios em edificações industriais.
Recomenda-se o corte das peças completas à medida da altura da parede. As sobras podem ser aplicadas em locais mais pequenos ou em remates.
Uma vez colocada a peça em esquadria com os revestimentos, uma pessoa segura a parte superior enquanto outra faz as primeiras fixações. Para tal utiliza-se um Berbequim de Percussão e Broca SDS-Plus Longlife, perfurando a peça e a parede, sendo depois introduzida a Bucha de Isolamento. Devem ser colocados 3 ou 4 fixações na parte superior e depois 1 por metro na sobreposição das peças, dando um consumo de 3 a 4 buchas/m².
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!