Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
JAMO®plus Parafuso de ajuste de distância para madeira/madeira
Parafuso de ajuste de distância para instalação posteriormente ajustável de subestruturas de madeiras em superfícies de madeira com pouco espaço até à extremidade.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Aço endurecido, zincado, passivado a azul, rosca parcial, cabeça de embeber e fresar com rosca fina inferior, fenda AW, superfícies:
Madeira maciça (madeira de coníferas, freixo, faia, carvalho), vigas laminadas, madeira laminada cruzada (CLT), madeira folheada (madeira de coníferas ou BauBuche), OSB e aglomerado.
Vantagens:
Parafuso de ajuste de distância com capacidade de carga aprovada em conformidade com ETA 11/0190, com características de posicionamento sem oscilação e espaçamento até à extremidade inferior. Tempos de montagem curtos possíveis graças ao posicionamento simples, elevada transmissão de força, rebaixamento de cabeça limpo e ajuste rápido.
Cabeça:
Cabeça de embeber e fresar com rosca sob a cabeça e fenda AW® para um encaixe sem oscilação da ponta da aparafusadora e elevada transmissão de força.
Fresa de escarear:
É possível um rebaixamento fácil e limpo do parafuso graças à sua fresa de escarear.
Rosca:
Rosca parcial assimétrica com rosca sob a cabeça com roscas afiadas e gradiente aumentado para tempos de aparafusamento mais curtos em 25%.
Revestimento sem fricção plástico:
Revestimento deslizante de alta qualidade para reduzir a fricção e para um aparafusamento fácil.
Ponta:
O posicionamento preciso do parafuso não é um problema, graças à sua ponta de centragem, especialmente concebida para este efeito. As extremidades de corte para perfuração, tal como a broca Forstner, garantem um desempenho de perfuração perfeito e o posicionamento ideal perto da extremidade, em secções transversais de madeira fina.
Os requisitos da Aprovação técnica europeia devem ser respeitados. Podem ser encontradas mais informações sobre os valores da carga em: www.wuerth.de/assy
Espaçamento ajustável de estruturas de madeira em substratos de madeira fina sem perfuração prévia.
2.Aparafuse a ripa de madeira e rebaixe o parafuso JAMO plus
3.Rode o JAMO plus à esquerda, desaperte o parafuso ou ajuste a distância. A cabeça permanece encastrada na ripa de madeira
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!