Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Joelheiras MULTI
Para uso universal em todas as tarefas realizadas de joelhos
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Certificadas em conformidade com a DIN EN 14404
Superfície em PU resistente à abrasão e extremamente antiderrapante
Muito confortáveis
- A joelheira adapta-se à forma do joelho num curto espaço de tempo
- Leves (aprox. 250 g/par) e seguras
Sem tensão unilateral ou corte na parte de trás dos joelhos
Graças às fitas em cloropreno com ajuste universal de alta qualidade e fechos com fixação autoaderente
Acolchoamento máximo apesar da espessura reduzida do material, graças ao design sobreposto de 12 mm
Material de alta qualidade
- O cloropreno à prova de água com 3 mm de espessura conserva o calor e protege as articulações e os músculos do frio
- O revestimento resistente de LYCRA® impede a transpiração intensa e é de secagem rápida. As joelheiras podem ser usadas diretamente na pele
- Todas as costuras são feitas com fio elástico, sendo extremamente resistentes e flexíveis
LYCRA® é uma marca comercial registada da Invista, Wilmington.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!