Conjunto universal de ferramentas para sacar velas Universal
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto universal de ferramentas para sacar velas Universal
30 peças. Conjunto para desapertar e remover profissionalmente as velas.
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
- Inclui ferramentas para orientação exata e broca especial TiN com 4 extremidades que não se desviam do material durante a perfuração.
- Com o macho para corte de rosca original, a rosca é cortada, com precisão, na cabeça do cilindro, antes de extrair a vela
- Remoção segura das velas com barra de tração e peso de impacto do conjunto básico
- Como alternativa ao conjunto principal, todos os componentes também estão disponíveis sob a forma de 4 módulos; o conjunto básico é sempre necessário para os 3 módulos individuais, consoante a rosca da vela
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Área de aplicação
- M 8x1: Mercedes/Smart/VW/Fiat/Opel/Ford, etc.
- M 9x1: Opel/Fiat/Alfa/Lancia (por exemplo, 1.3-2.3-3.0 JTD), etc.
- M 10x1: VW/Audi/Mercedes/BMW/Opel/PSA/Renault/Ford/Suzuki, etc.
- M 10x1.25: VW/Audi/Toyota/Suzuki/Opel/Isuzu/Mercedes, etc.
- Área de aplicação: ≥ 14 mm (M10); ≥ 20 mm (M9, M8)
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!