Conjunto universal de furação e saca velas para pontas de velas partidas, M8 x 1/M9 x 1/M10 x 1/M10 x 1,25 14 peças
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto universal de furação e saca velas para pontas de velas partidas, M8 x 1/M9 x 1/M10 x 1/M10 x 1,25 14 peças
Conjunto para furar e sacar corretamente as pontas das velas.
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
- O conjunto contém ferramentas para uma orientação precisa sobre a rosca da vela original, além de brocas especiais extra longas e ferramentas para abrir roscas para criar uma rosca de montagem no tubo do aquecedor
- Remoção segura da ponta ao utilizar um varão de tração longo e o peso de impacto
- Remoção sem danificar as sedes da vela e a rosca da vela na cabeça cilíndrica
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Área de aplicação
Recomendamos vivamente para, por exemplo, Citroën, Peugeot, Ford 1.4–1.6 Hdi
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!