Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Kit de ferramentas para rolamentos de roda XXL Para automóveis de passageiros grandes e carrinhas. 24 peças
Para a remoção e instalação de rolamentos de roda grandes a partir de 85 mm de diâmetro, bem como a instalação do cubo de roda diretamente no veículo ou utilizando uma prensa para oficina
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Ideal como extensão para conjuntos de ferramentas para rolamentos de roda disponíveis no mercado, concebidos para diâmetros até aproximadamente 85 mm
- Grande cobertura de mercado e tipo graças ao vasto número de peças e mangas de pressão
- Instalação sem danos devido ao design especial dos componentes das ferramentas
- Pode ser utilizado com o veio roscado M20 ou opcionalmente com o cilindro de pistão oco de 17 t Würth (são necessários veios de tração longos)
Material incluído:
- 1 de cada manga de pressão com janela de visualização, diâmetro interno de 95 e 100 mm
- 1 degrau de apoio para manga de pressão, diâmetro de 95 e 100 mm
- 1 de cada manga de centragem, diâmetro de 44,5; 48,5; 49,5; 50,5; 53,5; 54,5; 57,5 mm
- 1 peça de pressão de manga de centragem para prensa para oficina, diâmetro de 43 mm
- 1 de cada placa de pressão, diâmetro de 85,5; 87,5; 89,5; 91,5; 95,5; 97,5; 99 mm
- 1 peça de pressão de placa de pressão para prensa para oficina, diâmetro de 50 mm
- 1 veio M20, comprimento de 300 mm
- 1 porca roscada M20 com rolamento, tamanho de encaixe 30
- 1 porca roscada M20 longa sem rolamento, tamanho de encaixe 30
- 1 unidade de acionamento com suporte para manga de centragem
- 1 massa lubrificante para fusos
- Instalação do rolamento = pressão no canal externo do rolamento
- Instalação do cubo= pressão no canal interno do rolamento
Ideal para rolamentos e cubos de roda, bem como para utilização universal com prensa para oficina para rolamentos silenciosos, buchas de fixação, mangas, etc.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!