Ferramenta de reposição da embraiagem, 7 peças para Ford PowerShift DPS6 e 6DCT250
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Ferramenta de reposição da embraiagem, 7 peças para Ford PowerShift DPS6 e 6DCT250
Para a reposição da embraiagem DSG para preparar a reinstalação
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
- Elimina a necessidade de substituir o conjunto completo da embraiagem se, por exemplo, apenas a transmissão tiver de ser vedada e/ou for necessário substituir um rolamento de libertação defeituoso
Material incluído:
- 1 ferramenta de reposição para K2a ser utilizada como 307-676
- 1 adaptador de fixação para torno a ser utilizado como 307-676/1
- 1 placa de garras para K2 a ser utilizada como 307-676/2
- 1 placa de pressão para K1 a ser utilizada como 307-676/3
- 1 ferramenta de reposição para K1a ser utilizada como 307-676/5
- 1 placa de rolamento simples para adaptador de fixação a ser utilizada como 307-676/6
Área de aplicação
- B-Max (a partir de 2012)
- EcoSport (a partir de 2012)
- Fiesta (a partir de 2008, a partir de 2012)
- Focus (a partir de 2010, a partir de 2014)
- Transit/Tourneo Connect (a partir de 2013)
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!