As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Laca em spray, mate
Qualidade nitroalquídica duradoura de elevado nível técnico
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
De elevada qualidade nitro alquídica
- Secagem rápida
- Fácil de aplicar
- Muito boas propriedades de cobertura
- Boa cobertura
Pode ser revestida com todos os tipos de primários, produtos de enchimento e tintas comuns
Tinta à base de resina de secagem rápida
A fórmula não contém metais pesados
Tempo de secagem a 20 °C
- Seco ao pó< 10 min.
- Não aderente< 20 min.
- Secagem ao toque< 60 min.
Resistente a temperaturas até +80 °C
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Para trabalhos de reparação de pintura, para proteção contra a corrosão e as condições climatéricas e para acabamento de superfícies. Superfícies: Madeira, metal, tecido, pedra, cerâmica, vidro, plásticos possíveis de pintar, betão, vime. Vasto campo de aplicações: Veículos comerciais, carroçarias, radiadores, construção de janelas, construção em aço. etc.
Agite bem a lata durante aproximadamente 2 minutos antes de utilizar. A superfície deve estar limpa, seca e sem gordura. Remova a ferrugem solta e a tinta antiga, lixe e aplique primário. Distância de pulverização: 20–25 cm. Mantenha um tempo de secagem de aproximadamente 5 minutos entre pulverizações.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!