Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Lâmina Starlock Max, dente simples
A ferramenta multiusos no estaleiro de obra para cortes de imersão particularmente profundos e intensos.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Progressão rápida do trabalho
O design muito longo aumenta a oscilação angular e, assim, a velocidade de trabalho.
Precisa, fácil e segura
O formato dos dentes de "corte limpo" ligeiramente curvado permite uma imersão precisa.
A profundidade de imersão certa em todas as situações
Escala de profundidade para monitorizar a profundidade de imersão precisa.
Encaixe 3D (Starlock)
- Transmissão de potência particularmente elevada com baixo desgaste
- Vida útil 3 vezes superior em comparação com os sistemas de montagem convencionais
- Excelente remoção de material
- Resultados precisos
- Velocidade de corte elevada
- Boa compatibilidade com os sistemas de montagem existentes
Em conjunto com o adaptador Starlock (Art.-Nr. 0696121100), também adequado para a máquina de corte universal EMS 2.0.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Adequa-se ao corte intenso de madeira e materiais de madeira, madeira com pregos, fibra de vidro, plástico reforçado, gesso e chapas metálicas de até 1 mm.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!