Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Lâmina Starlock Max segmentada, dente simples Para cortes profundos, extremamente rápidos, limpos e nivelados.
Para cortes profundos, extremamente rápidos, limpos e nivelados.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Cortes extra profundos e rentes
Lâmina grande segmentada
Corte rápido e limpo
Dentes laterais
Pontos de queimadura reduzidos
Os dentes separados evitam o encravamento e, por conseguinte, reduzem as queimaduras.
Encaixe 3D (Starlock)
- Transmissão de potência particularmente elevada com baixo desgaste
- Vida útil 3 vezes superior em comparação com os sistemas de montagem convencionais
- Excelente remoção de material
- Resultados precisos
- Velocidades de corte elevadas
- Excelente compatibilidade com os sistemas de montagem existentes
Em conjunto com o adaptador Starlock (Art.-Nr. 0696121100), também adequado para a máquina de corte universal EMS 2.0.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Para cortes em ângulo reto de madeiras quadradas (60 x 60 mm). Para serrar soalho, madeira, materiais de madeira, madeira com pregos e calhas de plástico para cabos.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!