Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Lâmina de serra Starlock, carboneto cimentado, dente simples
A folha de serra de alto desempenho para aplicações extremamente exigentes, desempenho de corte elevado e longa vida útil. Para cortes profundos e de separação em metal
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Desempenho de corte extremo e vida útil da ferramenta extra longa
O carboneto cimentado permite o corte de materiais muito duros.
Precisa, fácil e segura
O formato dos dentes de "corte limpo" ligeiramente curvado permite uma imersão precisa.
A profundidade de imersão certa em todas as situações
Escala de profundidade para monitorizar a profundidade de imersão precisa.
Suporte 3D (Starlock)
- Transmissão de potência particularmente elevada com baixo desgaste
- Vida útil 3 vezes superior em comparação com os sistemas de montagem convencionais
- Remoção de material significativamente melhor
- Resultados precisos
- Velocidades de corte elevadas
- Excelente compatibilidade com os sistemas de montagem existentes
Em conjunto com o adaptador Starlock (art. n.º 0696121100), também adequado para a máquina de corte universal EMS 2.0.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Para perfis em alumínio e perfis de metais não ferrosos de espessura fina, chapa de metal em aço inox (INOX), painéis de fibras cimentados (Epoxy/GFK), placa de gesso cartonado e parafusos e pregos temperados.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!