Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Lâmina rotativa de metal duro com afiamento MZ

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Lâmina rotativa de metal duro com afiamento MZ

A ferramenta especializada para micromaquinagem com uma qualidade extremamente elevada da superfície em praticamente todos os materiais, tais como aço com uma dureza de < 60 HRC, ferro fundido, aço inox, ligas especiais, titânio, materiais duros e resistentes (p. ex., Hardox), metais não ferrosos duros e madeira.

Ler descrição do artigo

Disponível em 4 versões diferentes
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
  • Ao contrário dos rebolos de esmeril, a geometria não se altera em resultado do desgaste, e há muito pouca vibração e ruído

  • Fabricado em conformidade com rigorosos padrões de qualidade, incluindo a inspeção completa das ligações soldadas

  • Embalagens de produtos sustentáveis de 100% PCR (plástico reciclado de resíduos domésticos), 100% reciclável e com certificação Cradle to Cradle Certified® Bronze
Aviso

Utilize equipamento de proteção adequado ao utilizar o rebolo de esmeril, como proteção ocular, proteção auditiva e luvas de proteção. Tenha em atenção as rotações por minuto recomendadas (n) e a velocidade de corte (Vc) para o material a ser processado, bem como a classificação da ferramenta/material nas tabelas gerais. Antes de utilizar o rebolo de esmeril, certifique-se de que a extremidade roda corretamente e que a função de fixação na ferramenta de transmissão funciona corretamente. Não escolha um comprimento de fixação demasiado reduzido. Recomendamos um comprimento de fixação mínimo de aprox. 2/3 do comprimento do veio. Desloque o rebolo de forma rápida e sincronizada ao longo da peça de trabalho a processar de modo a produzir uma superfície fina. Ferramentas de transmissão adequadas: veios de transmissão flexíveis, retificadoras retas, robôs, ferramentas mecânicas.