Lâmpada LED E14 em forma de bola de golfe, não regulável
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Lâmpada LED E14 em forma de bola de golfe, não regulável
Proporciona uma iluminação eficaz com uma elegante forma de bola de golfe.
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
100% de luminosidade imediatamente após ligar, sem fase de aquecimento
Longa vida útil
Reduz o trabalho de manutenção
Poupança de energia
Substitui lâmpadas convencionais
Especificação
- Fator de potência: ≥ 0,5
- Fator de manutenção do lúmen (LLMF): 70
- Ciclos de comutação: ≥ 7500
- SDCM ≤ 6
- Luz total instantânea
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!