Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Lâmpada LED para tubos T8 330° com tomada G13, 330º
Para lâmpadas com balastro ferromagnético. 100% de luminosidade imediatamente após ligar, sem fase de aquecimento.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos


Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Grande feixe de luz: 330°
- Montagem: G13
- Vida útil longa (aprox. 40 000 horas)
- Temperatura de funcionamento: -30 °C a +40 °C
- Iluminação uniforme
- Intensidade luminosa não ajustável (não regulável)
- Boa reprodução de cores
- Tensão: 220–240 V, 50/60 Hz
- Índice de reprodução de cores (CRI) Ra 80
- Branco quente: 4000 K
- Branco frio: 6500 K
Consulte o diagrama das ligações para utilização com balastro eletrónico e arrancador. Consulte o diagrama das ligações para utilização sem balastro eletrónico e sem arrancador.
Para substituir os tubos fluorescentes T8, o arrancador existente deve ser substituído em conjunto com os tubos. É fornecido um arrancador Würth para operar os tubos LED T8. Os tubos LED T8 não funcionam com balastros eletrónicos.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!