Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Lâmpada LED para tubos T8 330° com tomada G13, 330º
Lâmpada LED para tubos T8 330°  com tomada G13, 330º  - 1
Lâmpada LED para tubos T8 330°  com tomada G13, 330º  - 2
Lâmpada LED para tubos T8 330°  com tomada G13, 330º  - 3
Lâmpada LED para tubos T8 330°  com tomada G13, 330º  - 4
Lâmpada LED para tubos T8 330°  com tomada G13, 330º  - 5
Lâmpada LED para tubos T8 330°  com tomada G13, 330º  - 6
Lâmpada LED para tubos T8 330°  com tomada G13, 330º  - 7
Lâmpada LED para tubos T8 330°  com tomada G13, 330º  - 8
Lâmpada LED para tubos T8 330°  com tomada G13, 330º  - 9

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Lâmpada LED para tubos T8 330° com tomada G13, 330º

Para lâmpadas com balastro ferromagnético. 100% de luminosidade imediatamente após ligar, sem fase de aquecimento.
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
  • Grande feixe de luz: 330°

  • Montagem: G13

  • Vida útil longa (aprox. 40 000 horas)

  • Temperatura de funcionamento: -30 °C a +40 °C

  • Iluminação uniforme

  • Intensidade luminosa não ajustável (não regulável)

  • Boa reprodução de cores

  • Tensão: 220–240 V, 50/60 Hz

  • Índice de reprodução de cores (CRI) Ra 80

  • Branco quente: 4000 K

  • Branco frio: 6500 K
Aviso

Consulte o diagrama das ligações para utilização com balastro eletrónico e arrancador. Consulte o diagrama das ligações para utilização sem balastro eletrónico e sem arrancador.