DOWNLIGHT LED FINO Redondo
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
- Longa vida útil
Reduz a frequência de substituição das lâmpadas tradicionais.
- Sem tempo de aquecimento e pré-aquecimento
Capacidade de iluminação total disponível imediatamente.
- Instalação rápida
Basta substituir a fixação antiga, o balastro e as lâmpadas com este novo foco LED com controlador.
Aviso
- Índice de reprodução de cores mín. 80
- Potência utilizada: 100-240 V, 50/60 Hz
- Temperatura de funcionamento: -20 °C - +60 °C
- Ciclos de comutação: > 100 000
- SDCM: ≤ 6
- Tempo de arranque: < 0,5 s
- Fator de potência: > 0,9
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!