Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Lâmpada de trabalho LED recarregável Ergopower de 10 W
Lâmpada de trabalho LED recarregável pequena mas potente
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Ligar para o serviço de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Características:
- Robusta – caixa de proteção em alumínio com extremidade de borracha
- Fonte de luz LED COB – capacidade total de luz imediatamente disponível
- Dois modos de iluminação – 1000 lm e 500 lm
- Modo do interruptor – luz total – baixa luminosidade – desligado
- Suporte de ajuste variável
- Suporte com furos de montagem (M8) para colocação da lâmpada num tripé
- Fornecida com carregador de 5 V e 1 A e com cabo USB
Iões de lítio: 3,7 V, 16,28 Wh, 4400 mAh
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!