Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Lâmpada de trabalho LED recarregável Ergopower de 10 W
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Robusto
Armação em alumínio com rebordo de borracha
Capacidade total de luz imediatamente disponível
Lâmpada COB LED
Dois modos de iluminação
1000 lm e 500 lm
Modo de funcionamento
Luz total - luz baixa - desligada
Apoio ajustável
Suporte com pontos de fixação (M8) para colocação da lâmpada num tripé
Fornecida com carregador de 5 V e 1 A e cabo USB
Iões de lítio: 3,7 V, 16,28 Wh, 4400 mAh
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!