Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Lâmpada de trabalho LED a bateria M-CUBE POWERQUAD M
Lâmpada de trabalho LED a bateria M-CUBE POWERQUAD M - 1
 -  - 2
Lâmpada de trabalho LED a bateria M-CUBE POWERQUAD M - 3
Lâmpada de trabalho LED a bateria M-CUBE POWERQUAD M - 4
Lâmpada de trabalho LED a bateria M-CUBE POWERQUAD M - 5
Lâmpada de trabalho LED a bateria M-CUBE POWERQUAD M - 6
Lâmpada de trabalho LED a bateria M-CUBE POWERQUAD M - 7
Lâmpada de trabalho LED a bateria M-CUBE POWERQUAD M - 8
Lâmpada de trabalho LED a bateria M-CUBE POWERQUAD M - 9
Lâmpada de trabalho LED a bateria M-CUBE POWERQUAD M - 10
Lâmpada de trabalho LED a bateria M-CUBE POWERQUAD M - 11
Lâmpada de trabalho LED a bateria M-CUBE POWERQUAD M - 12

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Lâmpada de trabalho LED a bateria M-CUBE POWERQUAD M

Luzes com fonte de luz potente e sistema de baterias intercambiáveis

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços
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
  • Fonte de luz com regulação contínua da intensidade (5 a 100%) (200 a 4000 lúmenes)

  • O sistema de baterias intercambiáveis M-CUBE evita tempo de inatividade/carregamento

  • Painel LED com LED SMD altamente eficientes

  • A tampa opalescente produz uma luz de feixe largo com brilho reduzido

  • Ângulo do feixe ajustável em seis direções

  • Caixa resistente a impactos e quebras

  • Fabricado na Alemanha
Aviso

A comunicação em campo próximo (NFC) permite a troca de informações sem contacto. A luz pode ser reconhecida por qualquer smartphone compatível com NFC. Os números de série e de material podem ser lidos digitalmente, bastando digitalizar o símbolo, pelo que os números danificados e ilegíveis deixam de ser um problema. A ORSYonline permite funções adicionais, como administração digital, lembretes para inspeções DGUV V3 periódicas e colocação rápida em serviço para reparações. A incorporação da tecnologia NFC permite que os produtos sejam identificados rápida e facilmente.



Bateria recarregável e carregador não incluídos!

Área de aplicação