Lâmpada de trabalho com 2000 lúmen
As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Lâmpada de trabalho com 2000 lúmen
Luz suave, agradável e de pouca sombra para trabalhar sem esforço
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
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
- Painel LED com LED SMD de elevada eficiência (> 110 lm/W)
- Caixa de 2 componentes resistente a impactos e inquebrável
- O cabo pode ser enrolado à volta da caixa
- A lâmpada não precisa de ser substituída
- Baixo consumo de energia
- Sem tempo de aquecimento e pré-aquecimento
- Fabricada na Alemanha
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Área de aplicação
Para utilização no interior e exterior
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!