Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Lâmpada de trabalho LED de 60 W Ergopower
Lâmpada de trabalho LED potente para utilização interior e exterior
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Não é necessário substituir as lâmpadas graças ao tempo de vida útil mais longo
A fonte de luz provém do LED SMD de elevada potência
Concebida com uma caixa de proteção resistente
Fabricada em alumínio
Capacidade total da luz imediatamente disponível
O fluxo luminoso pode ser ajustado para 2 modos diferentes:
4300 lúmenes no modo de alta luminosidade/2100 lúmenes no modo de baixa luminosidade
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!