Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Lâmpada de trabalho LED recarregável Ergopower de 20 W
Lâmpada de trabalho LED recarregável Ergopower de 20 W - 1
Lâmpada de trabalho LED recarregável Ergopower de 20 W - 2
Lâmpada de trabalho LED recarregável Ergopower de 20 W - 3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Lâmpada de trabalho LED recarregável Ergopower de 20 W

Taxa de desconto
PU
Preço mediante pedido
Escolher variante

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços
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
Robusto


Armação em alumínio com rebordo de borracha



Capacidade total de luz imediatamente disponível


Lâmpada COB LED



Dois modos de iluminação


1700 lm e 1000 lm



Sequência de modo de funcionamento


Luz total - luz baixa - desligada



Apoio ajustável



Pode ser utilizado com tripé


Suporte com pontos de fixação (M8)



Fornecida com carregador AC/DC

Aviso

Iões de lítio: 7,4 V, 57,72 Wh, 7800 mAh

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material