Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Ergopower Dual de 25 W
Lâmpada de trabalho LED a bateria com design exclusivo Würth com dois níveis diferentes de luz e saída USB.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
A lâmpada pode ser carregada por ligação à rede ou no veículo.
Graças ao sistema de gestão independente da bateria, a lâmpada também pode ser utilizada enquanto o cabo de rede está ligado e a lâmpada está a ser carregada em simultâneo: função dupla.
Propriedades:
- LED SMD
- Dois níveis de luz - 2500 lúmen e 1000 lúmen
- Com indicador de carga da bateria
- Suporte com furos de montagem - para montagem na parede ou num tripé
- Inclui um cabo de carregamento H07RN-F de 3 m (cabo de ligação à rede elétrica) e carregador para automóvel de 12/24 volts
- Cabo de ligação à rede elétrica com ligação de bloqueio automático
Bateria de iões de lítio 7800 MAH de 7,2 V
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!