Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
LÂMPADA TUBULAR LED T8 COM CASQUILHO G13
LÂMPADA TUBULAR LED T8 COM CASQUILHO G13 - 1
LÂMPADA TUBULAR LED T8 COM CASQUILHO G13 - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

LÂMPADA TUBULAR LED T8 COM CASQUILHO G13

Para lâmpadas com balastro magnético. 100% de luminosidade imediatamente após ligar, sem fase de aquecimento

Ler descrição do artigo

Disponível em 3 versões diferentes
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
Poupança de energia


Lâmpada muito brilhante com um consumo de energia muito reduzido



Longa vida útil


Acabaram-se as substituições frequentes das lâmpadas



Insensível a ligar e desligar frequentemente


A vida útil não é reduzida, ao contrário das lâmpadas economizadoras de energia



Sem radiação UV no cone de luz


Portanto, não existe o branqueamento de objetos iluminados nem nenhuma atração de insetos



Especificação


  • Fator de potência: ≥ 0,9

  • Fator de manutenção do lúmen (LLMF): 70

  • Ciclos de comutação: ≥ 12500

  • SDCM ≤ 6

  • Luz total instantânea
Aviso

As lâmpadas tubulares LED T8 não funcionam com balastros eletrónicos.