Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Nível laser multilinhas MLLG 18
Nível laser multilinhas MLLG 18 - 1
Nível laser multilinhas MLLG 18 - 2
Nível laser multilinhas MLLG 18 - 3
Nível laser multilinhas MLLG 18 - 4
Nível laser multilinhas MLLG 18 - 5
Nível laser multilinhas MLLG 18 - 6
Nível laser multilinhas MLLG 18 - 7
Nível laser multilinhas MLLG 18 - 8
Nível laser multilinhas MLLG 18 - 9
Nível laser multilinhas MLLG 18 - 10

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Nível laser multilinhas MLLG 18

Laser de linhas de alta qualidade, eletrónico e autonivelante com linhas verdes de excelente visibilidade. Inclui óculos para laser e bateria recarregável
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
Nivelamento rápido, grau máximo de precisão e grandes poupanças de tempo no trabalho


Auto nivelamento eletrónico



As linhas podem ser trocadas individualmente


  • Linha contínua de 360° no plano horizontal e vertical.

  • 4 linhas de 90° no plano vertical. Ângulo de 90° em relação ao solo.


Longa vida útil da bateria


Bateria de iões de lítio



Para aplicações horizontais e verticais sem ter de mover o dispositivo


Com função de soldadura



Utilização sem problemas em condições de luz intensa a grandes distâncias


Em conjunto com o recetor manual



Pode ser utilizado em condições de chuva, bem como em ambientes com pó


Classe de proteção IP 55

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material