Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Laser multilinha MLLR 18
Laser multilinha MLLR 18 - 1
Laser multilinha MLLR 18 - 2
Laser multilinha MLLR 18 - 3
Laser multilinha MLLR 18 - 4
Laser multilinha MLLR 18 - 5
Laser multilinha MLLR 18 - 6
Laser multilinha MLLR 18 - 7
Laser multilinha MLLR 18 - 8
Laser multilinha MLLR 18 - 9
Laser multilinha MLLR 18 - 10
Laser multilinha MLLR 18 - 11
Laser multilinha MLLR 18 - 12
Laser multilinha MLLR 18 - 13
Laser multilinha MLLR 18 - 14

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Laser multilinha MLLR 18

O MLLR 18 cria três linhas precisas de 360°: 1 horizontal e 2 verticais a um ângulo de 90°. As linhas são visíveis no chão, paredes e teto.
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
  • Divisão e reflexo inovadores do ponto do laser numa linha de 360°, resultando numa vida útil muito longa e numa excelente precisão

  • Nenhum movimento complexo do laser: todas as referências são visíveis com o toque de um botão

  • Utilização no interior com linhas facilmente visíveis

  • Alcance exterior muito elevado com recetor portátil

  • Nivelamento preciso e eletrónico

  • Com função de inclinação manual

  • Com ponto de prumo ascendente e descendente

  • Utilizável com o recetor portátil universal LRU18

  • Fácil de utilizar e com alinhamento rápido

  • Material incluído: Laser multilinha MLLR 18, bateria de iões de lítio, carregador, placa de orientação, óculos laser, estojo de transporte, instruções de funcionamento

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material