Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Nível laser para ladrilhos FLL 13
Laser de linhas de alta qualidade com linhas bem visíveis para os ladrilhadores
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Amplo campo de aplicações
- 4 linhas laser com ângulos de 90°
- É possível ativar uma linha adicional
Extremamente fácil de utilizar
Funcionamento com um botão
As linhas laser podem ser pulsadas
As linhas laser podem ser localizadas mesmo sob luz solar direta.
Nivelamento preciso
Graças a níveis de bolha de elevada qualidade
Proteção contra poeiras e humidade
Classe de proteção IP 55
Material incluído
Pilhas, placa refletora, estojo de proteção, guia de início rápido, instruções de funcionamento
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Premir 1 vez: 2 linhas com ângulo de 90° à frente
Premir 2 vezes: Linha adicional com ângulo de 45° à frente
Premir 3 vezes: 2 linhas com ângulo de 90° à frente/atrás, ângulo de 45° à frente
Premir 4 vezes: O dispositivo desliga-se
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!