Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Nível laser rotativo RL3
Nível laser rotativo autonivelante para utilização em interiores e exteriores
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Nivelamento automático na posição vertical e horizontal
Caixa de proteção à prova de salpicos de água (IP 54) e de pó
Proteção contra danos em condições adversas do local
Controlo de altura integrado com corte de corrente de segurança
Evita erros de nivelamento com vento, em superfícies moles e em caso de impactos no tripé.
Controlo simples através do controlo remoto de infravermelhos a partir a área de trabalho
- Utilização por uma só pessoa
- Até uma distância de 150 m para utilização no interior
2 pilhas alcalinas incluídas na entrega
Para aproximadamente 50 horas de funcionamento com uma só carga.
Apropriado para
- Alinhamento horizontal e vertical
- Transmissão de altura
- Transmissão de ângulos retos
- Transmissão de pontos de prumo a partir do solo
- Monitorização de escavação de fossos de construção
- Calibração de placas inclinadas ou semelhante
- Alinhamento de cofragem ou de peças acabadas
- Tetos falsos, posicionamento
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!