Material: Zinco fundido, niquelado
- Elevado nível de estabilidade
- Aspeto de alta qualidade
Maior cobertura do furo
Os possíveis danos na superfície do furo ficam escondidos
Grande espaço de encaixe para a cavilha
Absorve as tolerâncias de produção
Flancos excêntricos perfilados
- Os ligadores são fixos sob pressão
- Não se soltam sozinhos
Modelo com encaixe AW 20
Excelente transferência de potência com posição inclinada para chave de fendas
Modelo com encaixe PZ 2
Ideal para a montagem/desmontagem automática pelo utilizador final
Pode ser utilizado no lado oposto ao da instalação com furo passante (com encaixe PZ2)
Montagem oculta possível
Modelo sem barra
- A prateleira pode ser colocada por cima ou pela frente
- Também é possível utilizar cavilhas ou ligadores para placas de madeira
Dimensões facultativas. Sujeito a alterações técnicas!
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!