Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Ligador angular tipo A
Ligador angular tipo A - 1
Ligador angular tipo A - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Ligador angular tipo A

Os esquadros angulares do tipo A com reforço são ideais para ligações resistentes e difíceis de madeira/madeira e madeira/betão na construção em madeira e destinam-se a utilização universal em ligações padrão, como madeiras de interligação

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços
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
  • Chapa metálica galvanizada a quente de ambos os lados (DX51D + Z275 [aprox. 20 µm]), em conformidade com a norma EN 10327:2004

  • Aplicação nas classes de utilização 1 e 2 em conformidade com a norma EN 1995:2013
Prova de desempenho

Aprovação técnica europeia ETA-09/214

Aviso

Quando necessário, a carga transversal das madeiras ligadas deve ser observada e verificada. É possível adicionar um reforço transversal através de parafusos de rosca total ASSY plus VG.


O diâmetro do(a) parafuso/bucha metálica apenas pode ser, no máximo, 2 mm inferior ao diâmetro do furo.


Devem ser respeitadas as distâncias entre eixos e ao bordo permitidas para os fixadores.


É possível encontrar tabelas sobre cargas e instruções de instalação detalhadas na página de serviço www.wuerth.de/holzverbinder.

Área de aplicação

Aprovação técnica europeia ETA-09/214