Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Ligador angular tipo A
O ligador angular A com reforço é ideal para ligações de madeira/madeira e madeira/betão de sustentação de carga de alta qualidade. Universalmente adequado para ligações standard, como madeiras cruzadas.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Chapa metálica galvanizada a quente de ambos os lados (S250GD + Z275 (aprox. 20 µm)) em conformidade com a norma EN 10346:2009.
- Aplicação nas classes de utilização 1 e 2 em conformidade com a norma EN 1995:2013
Aprovação técnica europeia ETA-08/0183
Quando necessário, a carga transversal das madeiras ligadas deve ser observada e verificada. É possível adicionar um reforço transversal através de parafusos de rosca total ASSY plus VG. É necessário respeitar as respetivas condições básicas da norma ETA08/0183
Aprovação técnica europeia ETA-08/0183
Ligações de sustentação de carga em vigas de madeira ou aço, tais como viga a viga, terça a viga, soleira a poste, travessa a poste ou para a fixação de vigas.
Fixadores adequados:
Prego estriado em conformidade com a norma EN 14592: 4,0 x 60-100 mm
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!