Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Ligador angular tipo A
O ligador angular A sem rebordo de reforço é ideal para ligações de madeira/madeira de sustentação de carga de alta qualidade em construções de madeira. Universalmente adequado para ligações padrão, como madeiras de interligação.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Chapa galvanizada a quente de ambos os lados (DX51D + Z275 [aproximadamente 20 µm]), em conformidade com a norma EN 10327:2004
- Aplicação nas classes de utilização 1 e 2 em conformidade com a norma EN 1995:2013
Aprovação técnica europeia ETA-09/216
Quando necessário, a carga transversal das madeiras ligadas deve ser observada e verificada. É possível adicionar um reforço transversal através de parafusos de rosca total ASSY plus FT.
O diâmetro do(a) parafuso/bucha metálica apenas pode ser, no máximo, 2 mm inferior ao diâmetro do furo.
Documentos de trabalho disponíveis:
É possível encontrar tabelas sobre cargas e instruções de processamento detalhadas na página de serviço www.wuerth.de/holzverbinder.
Aprovação técnica europeia ETA-09/216
Fixadores adequados:
- Prego estriado em conformidade com a norma EN 14592: 4,0 x 40 mm
- ASSY 3.0 Combi ou ASSY plus VG Combi em conformidade com a norma ETA 11/0190: p = 10, 12 mm
- Parafusos e buchas metálicas de acordo com as especificações do fabricante: p = 10, 12 mm
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!