Ligador angular Tipo A
Ligador angular Tipo A - 1
Ligador angular Tipo A - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Ligador angular Tipo A

O ligador angular A sem rebordo de reforço é ideal para ligações de madeira/madeira e madeira/cimento de sustentação de carga de alta qualidade em construções em madeira. Universalmente adequado para ligações padrão, como madeiras de interligação.

  • Tipo: A
  • Versão: Sem barra
  • Material: ST
  • Superfície: Galvanizado
  • Designação material: DX51D
  • Norma de material: DIN EN 10327:2004

Ler descrição do artigo

Disponível em 3 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Largura x altura x profundidade Espessura Número de orifícios D 13 mm no subtransportador nJ/transportador principal nH Número de orifícios D 11 mm no transportador principal nH Número PU
Preço/PU
0681050040
35 x 50 x 50 mm 2,5 mm 1 UNID
0681070055
55 x 70 x 70 mm 2,5 mm 1 + 1 UNID
1 Un.
0681100090
90 x 105 x 105 mm 3 mm 1 + 3 UNID
25 Un.
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
  • Chapa galvanizada a quente de ambos os lados (DX51D + Z275 [aproximadamente 20 µm]), em conformidade com a norma EN 10327:2004

  • Aplicação nas classes de utilização 1 e 2 em conformidade com a norma EN 1995:2013
Aviso

Para fixação em betão, em conformidade com a norma ETA 09/0214, artigos 0681050040, 0681090040 e 0681090065



Quando necessário, a carga transversal das ligações de madeira deve ser observada e verificada. É possível acrescentar um reforço transversal através de parafusos de rosca total ASSY plus VG.



O diâmetro da cavilha/do parafuso/da bucha metálica apenas pode ser, no máximo, 2 mm inferior ao diâmetro do furo.



É necessário respeitar as respetivas condições básicas da aprovação aplicável à bucha.



Documentos de trabalho disponíveis:


É possível encontrar tabelas sobre cargas e instruções de aplicação detalhadas na página www.wuerth.de/holzverbinder.

Aprovação técnica europeia ETA-09/214 e ETA-09/216