Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Ligador para deques, suporte
Ligação rápida e simples de tábuas de madeira para deques sem uma única junta aparafusada visível
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Os espaçadores evitam a acumulação de humidade entre as placas e a substrutura
As tábuas podem inchar e encolher em qualquer direção
Alumínio para uma longa vida e alta resistência à corrosão
A largura da junta pode ser ajustada
O novo ângulo de união foi desenvolvido especialmente para a construção de deques de madeira
- Invisível: O ângulo de união é aparafusado à parte inferior das tábuas (ASSY 3.0 A2, D = 4 mm) e fixa-se em segurança ao conetor anterior.
- Robusto: As forças de construção são absorvidas diretamente pelo ligador.
- Duradouro: É criado um espaço entre as tábuas de deques e a subestrutura durante a instalação, de modo a que a estrutura seja ventilada a partir de baixo, impedindo a acumulação de humidade. Além disso, o facto de as tábuas serem aparafusadas de um lado garante que apenas a madeira pode ser posicionada livremente.
- Facilidade de utilização: O ângulo de união pode ser montado sem pré-perfuração ou outros trabalhos preliminares morosos, como a fresagem. As tábuas não requerem a presença de uma ranhura. Apesar da fechadura positiva robusta, o ligador oferece uma tolerância de instalação extremamente elevada de até 15 mm em todas as direções.
SUGESTÃO: Defina o binário na chave de parafusos, uma vez que os parafusos de aço inoxidável não são endurecidos!
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!