Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Ligador de encaixe reto Para veículos comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Instalação e remoção rápida e fácil de tubos/mangueiras
Menor risco de fugas
Devido ao menor número de componentes
Design de latão resistente à corrosão
Económico
Graças à redução dos tempos de instalação e reparação
Cumpre os regulamentos internacionais DIN, DOT e SAE
Meio de funcionamento:
Ar comprimido
Pressão máxima de funcionamento:
Em conformidade com a norma DIN 74324
Temperatura de funcionamento:
-40 °C* a +100 °C (* com temperaturas inferiores a +2 °C, verifique a qualidade do ar)
Mangueiras:
Em conformidade com a norma DIN 74324
Material:
- Corpo do ligador: Latão
- Anel de extração: Latão niquelado
- Anel de fixação interior estriado: Latão niquelado
- O-ringue: Borracha nitrílica (baixo nitrilo)
Acima de um determinado comprimento, os tubos "vibram", independentemente de serem fabricados em aço, cobre ou plástico. Por isso, todos os tubos de travão (5–16 mm de diâmetro) devem ser fixados na carroçaria ou no chassis com abraçadeiras para tubos, em borracha se possível, com uma distância de 1 m entre elas, mas nunca excedendo os 1,20 m.
- Os ligadores cumprem os requisitos da DIN 74324
- Os ligadores cumprem os requisitos do Department Of Transport Federal Motor Vehicle Safety Standard (DOT FMVSS 106) e da Society for Automotive Engineers (SAE J1131)
- Os ligadores foram testados e aprovados pelo TÜV para utilização em sistemas de travões pneumáticos
- em veículos comerciais
- Para tubos em poliamida de Ø 6 a 16 mm
- Para ligar componentes no sistema de travagem pneumático em veículos comerciais e sistemas auxiliares de veículos comerciais
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!