W-TECH
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
W-TECH
Equipamento de substituição rápida de anticongelante e limpeza do circuito de refrigeração.
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
Diagnóstico
- Diagnóstico por vácuo da estanquicidade do sistema de refrigeração sem necessidade de montagens ou desmontagens complexas.
Limpeza
- Limpeza por pressão e implusos mecânicos de todos os componentes do sistema de refrigeração.
- Limpa eficazmente resíduos de calcário, óxidos de ferro e alumínio, resíduos de óleo, etc.
- Limpeza a quente e a frio, possibilitanto a limpeza do circuito mesmo quando não é possivel ligar o motor (por motivo de avaria).
- Permite a recuperação de termóstatos bloqueados por residuos de óleo sem necessidade de desmontar peças do motor.
- Possibilidade de limpeza independente dos radiadores (principal e de aquecimento), quer montados, quer desmontados da viatura.
- Controlo de pressão automatico: seguro para o veículo e para o utilizador.
Substituição do anticongelante
- Substituição simples, rápida e eficaz de anticongelante (duração aproximada em viatura ligeira: 8 min.).
- Substituição por vácuo através do vaso expansor: não é necessário elevador ou desmontar qualquer peça do motor.
- Possibilidade de remoção de anticongelante por gravidade (aparador extensível).
- Limpeza: não há percas ou derrames de anticongelante durante o processo de substituição.
- Bidão amovível de 25L permite o transporte do anticongelante contaminado para simples eliminação.
- Sem necessidade purga do circuito.
Serviços complementares
- Remoção do anticongelante para reparações: possibilidade de trabalho em seco e sem resíduos ou derrames de anticongelante.
- Teste de estanquicidade após reparação: possibilidade de comprovar a estanquicidade do sistema antes de finalizar a reparação.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!